Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 30 A 4 - 80 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000175140
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9339480080030
EAN/GTIN:
     4043952281130
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 8 x 30
Ausführung:
A 4 - 80
Artikellangtext:
DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode 00933.948· Normart DIN 933
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2300
100
€ 4,30*
ab € 0,1069*
€ 0,1545*
6 Tage
2300
100
€ 4,90*
ab € 0,1168*
€ 0,1578*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1085*
€ 0,1643*
5 Tage
3200
100
€ 5,99*
ab € 0,1268*
€ 0,1751*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1373*
€ 0,1853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1823*
€ 0,21694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1743*
€ 0,20742
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.