| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009339480080030 Herst.-Nr.: 009339480080030 EAN/GTIN: 4043952281130 |
| |
|
| | |
| DIN 933 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.550 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, schraube m8x30 din 933 a4, din 933, din 933 a4, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M8x30, M 8 x 30, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM933830, 00933.948 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1221* | € 0,1506* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1536* | € 0,1536* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1213* | € 0,1564* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1508* | € 0,1796* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1869* | € 0,1869* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|