Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 25 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000174515
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9339200100025
EAN/GTIN:
     4043952273593
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 10 x 25
Ausführung:
A 2 (- 70)
Artikellangtext:
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode 00933.920· Normart DIN 933
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2168
100
€ 4,30*
ab € 0,0809*
€ 0,1194*
6 Tage
1600
100
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1243*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1057*
€ 0,1447*
5 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,1429*
€ 0,1973*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1605*
€ 0,2105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.