Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 A 2 -70 M 10 x 25 A 2 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009339200100025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009339200100025
EAN/GTIN:
     4043952273593
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.450 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din933 a2 m10 x 25, din 933, din 933 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, M10x25, M 10 x 25, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM9331025, 00933.920
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1047*
€ 0,1467*
Lager 214
19
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,00*
€ 11,93*
5 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,92*
€ 12,44*
6 Tage
23
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 14,21*
€ 19,69*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 15,31*
€ 20,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.