Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 36 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000153495
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     947000040036
EAN/GTIN:
     4043952030875
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 94/ISO 1234
Hauptmerkmal:
4 x 36
Ausführung:
Messing
Artikellangtext:
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 36 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 4mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.700· Länge 36mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,219*
€ 0,3021*
7 Tage
300
100
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,305*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2167*
€ 0,3097*
6 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,2387*
€ 0,321*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,256*
€ 0,336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.