Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 36 DIN 94/ISO 1234 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 4 x 36 DIN 94/ISO 1234 Messing
Splinte 4 x 36 DIN 94/ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346155
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000947000040036
EAN/GTIN:
     4043952030875
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 36 Messing 100 Stück DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 36 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.700· Länge: 36mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000947000040036
Werksnummer:
8000153495
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 36
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,28*
€ 29,76*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 21,22*
€ 29,90*
5 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 22,80*
€ 30,26*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 23,16*
€ 31,03*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 24,91*
€ 32,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,06*
€ 35,7714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,41*
€ 33,8079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.