| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000152849 Herst.-Nr.: 854109050030 EAN/GTIN: 4043952023914 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 85/ISO 1580 Schlitz | Hauptmerkmal: | M 5 x 30 | Ausführung: | 4.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 30 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00085.410· Normart DIN 85 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0294* | € 0,0439* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0383* | € 0,0529* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0399* | € 0,0554* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0789* | € 0,1079* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0852* | € 0,1142* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|