Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 5 x 30 DIN 85/ISO 1580 Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 30 DIN 85/ISO 1580 Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Flachkopfschraube M 5 x 30 DIN 85/ISO 1580 Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344933
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000854109050030
EAN/GTIN:
     4043952023914
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M5x30 4.8 galv.verz. 200St. DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 30 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.410· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000854109050030
Werksnummer:
8000152849
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 30
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,04*
€ 0,0578*
4 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,85*
€ 8,79*
5 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 10,66*
Lager 1955
23
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,76*
€ 21,74*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 16,93*
€ 23,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.