Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift DIN 1 FormB B 10x 55 A1 gedreht 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000151009
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     19120100055
EAN/GTIN:
     4043952004050
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 1 Form B
Hauptmerkmal:
B 10 x 55
Ausführung:
A1 gedreht
Artikellangtext:
DIN 1 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 10 x 55 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00001.912
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
235
1
€ 5,99*
ab € 1,7657*
€ 2,6532*
7 Tage
165
1
€ 5,59*
ab € 1,8157*
€ 2,6957*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,89*
€ 2,81*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,6893*
€ 3,9937*
3 Tage
235
30
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.