Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 10 x 55 DIN 1 Form B A1 gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 10 x 55 DIN 1 Form B A1 gedreht
Kegelstift B 10 x 55 DIN 1 Form B A1 gedreht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344644
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     19120100055
EAN/GTIN:
     4043952004050
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift DIN 1 FormB B 10x 55 A1 gedreht 1 StückDIN 1 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 10 x 55 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00001.912
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
19120100055
Werksnummer:
8000151009
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,038800
Gewicht brutto Kg:
0,038800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 10 x 55
Norm:
DIN 1 Form B
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
A1 gedreht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
235
1
€ 5,99*
ab € 1,7757*
€ 2,6832*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,89*
€ 2,84*
7 Tage
141
1
€ 5,59*
ab € 3,0633*
€ 3,0633*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,6793*
€ 4,0037*
3 Tage
235
30
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6832*
€ 3,19301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,6644*
€ 3,17064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,6557*
€ 3,16028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4557*
€ 2,92228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3657*
€ 2,81518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2457*
€ 2,67238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1457*
€ 2,55338
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7757*
€ 2,11308
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.