| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000894229 Herst.-Nr.: 3020243 EAN/GTIN: 4030635010729 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 1200x800x1330 MM | Gewicht: | 120000 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | B 24 H | Hauptmerkmal: | 24 mm (S235JR) | Ausführung: | MK2 | Artikellangtext: | Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Pinole gemessen) · Spindel mit Präzisionskugellagern · Aluminium-Riemenscheiben · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Keilriemenspanneinrichtung · Bohrtiefenanschlag · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtisch 360° drehbar mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten · Alu-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 92kg · Säulen-Ø: 80mm · Aufspannfläche: 280 x 300mm · T-Nutengröße: 14mm · Motorleistung: 0,85kW · prüfpflichtig: ja · Ausführung: mit Not-Halt-Schalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Getriebebohrmaschine, Kastenständerbohrmaschine, Ständerbohrmaschine, Säulenbohrmaschine, Tischbohrmaschine, stürmer tischbohrmaschine, tischbohrmaschine, tischbohrmaschine mk2 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.338,09* | € 1.443,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.345,32* | € 1.443,95* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.353,88* | € 1.450,30* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.359,32* | € 1.458,95* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.483,57* | € 1.593,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|