Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI-DRILL 3020243 Tischbohrmaschine B 24 H 24 mm MK2 350-4000 min-¹ mit Not-Hal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTI-DRILL 3020243 Tischbohrmaschine B 24 H 24 mm MK2 350-4000 min-¹ mit Not-Hal
OPTI-DRILL 3020243 Tischbohrmaschine B 24 H 24 mm MK2 350-4000 min-¹ mit Not-Hal
OPTI-DRILL 3020243 Tischbohrmaschine B 24 H 24 mm MK2 350-4000 min-¹ mit Not-Hal
Artikel-Nr.:
     2280-2001859808
Hersteller:
     OPTI-DRILL
Herst.-Nr.:
     3020243
EAN/GTIN:
     4030635010729
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Tischbohrmaschine B 24 H 24mm MK2 350-4000min-¹ m.Not-Halt-Schalter OPTI-DRILL Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm (in der Pinole gemessen) · Spindel mit Präzisionskugellagern · Aluminium-Riemenscheiben · Riemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Keilriemenspanneinrichtung · Bohrtiefenanschlag · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtisch 360° drehbar mit diagonal verlaufenden 14 mm T-Nuten · Alu-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Auflage · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 92kg · Säulen-Ø: 80mm · Aufspannfläche: 280 x 300mm · T-Nutengröße: 14mm · Motorleistung: 0,85kW · prüfpflichtig: ja · Ausführung: mit Not-Halt-Schalter Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1-16 mm) B16, Kegeldorn MK2 B16, T-Nutensteine, Maschinenleuchte
Weitere Informationen:
eClassID:
36600201
HerstellerNr:
3020243
Werksnummer:
4000894229
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
1330,00
Gewicht netto Kg:
120,000000
Gewicht brutto Kg:
120,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
24 (S235JR) mm
Produktart:
Tischbohrmaschine
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 1.348,76*
€ 1.428,82*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 1.337,45*
€ 1.428,84*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 1.342,36*
€ 1.435,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.355,36*
€ 1.443,74*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.342,50*
€ 1.465,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,82*
€ 1.700,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.418,28*
€ 1.687,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.380,83*
€ 1.643,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,90*
€ 1.615,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,76*
€ 1.605,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.