Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Gesamt-L.250mm Spann-W.48mm f.Rohre 1 1/2 Zoll Alu.RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000785035
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     31090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
245x70x30 MM
Gewicht:
510 G
Ursprungsland:
US
Hauptmerkmal:
Gesamtlänge 250 mm Spannweite 48 mm
Ausführung:
für Rohre 1 1/2 ″
Artikellangtext:
gerade · aus Aluminium · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte Backen · 40% Gewichtsvorteil Weitere technische Eigenschaften: · Material: Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
7
€ 7,99*
ab € 57,97*
€ 74,70*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,31*
€ 370,22*
€ 6,99*
ab € 321,69*
€ 374,81*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.