| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-3000275493 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10115768 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 125x90x160 MM | Gewicht: | 1220 G | Ursprungsland: | CN | Hauptmerkmal: | Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 200 kg | Ausführung: | Gummi | Artikellangtext: | Tragfähigkeit bis 200 kg · stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Schraublochentfernung: 80 x 60mm · Material Gehäuse: Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |