Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle D.125mm Trgf.140kg Ku.Platte L115xB85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000275339
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     70499440055050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 125 mm
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
110x160x90 MM
Gewicht:
0,98 kg
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 140 kg
Ausführung:
Kunststoff
Artikellangtext:
Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Radkörper Kunststoff, Lauffläche Elastik-Vollgummireifen (blau, fest aufvulkanisiert) · Rollenlager · bodenschonend - extrem abriebfest · mit Plattenbefestigung · Rad-Ø 100 mm = mit Fadenschutz Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: mit Anschraubplatte
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.