| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-1205750227 Herst.-Nr.: 79854140060100 EAN/GTIN: 4251435503000 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 1x1x1 MM | Gewicht: | 1000 G | Ursprungsland: | CH | Norm / Typ: | W-1.4316 | Hauptmerkmal: | Ø 1 mm | Ausführung: | Stablänge 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 35,365* | € 46,725* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 37,23* | € 48,81* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 44,10* | € 57,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 64,37* | € 80,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 66,20* | € 85,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 7,446* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|