Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIG-Schweißstab W-1.4316 D.1mm Stablänge 1000mm DRATEC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1205750227
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     43161011
EAN/GTIN:
     4251435503000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 19 9 L SiISO 14343-B: SS308LSiASTM/AWS/SFA-5.9: ER308LSiWerkstoff-Nr.: 1.4316Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. TIG-Stäbe Grundwerkstoffe:1.4301, 1.4311, 1.4550, 1.4552, 1.4306, 1.4319, 1.4551, 1.4541TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 29ISO 20176: Gruppe 8.1 (ohne Mo)Zulassungen: TÜV / DBWeitere technische Eigenschaften:· Stablänge: 1000mm
Weitere Informationen:
Ø:
1 mm
Werkstoffnummer:
W-1.4316
Marke:
DRATEC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, wig schweißdraht 1mm, Schweissdraht, Schweißstäbe, Zusatzwerkstoffe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
1
€ 8,90*
ab € 35,365*
€ 46,725*
5 Tage
65
1
€ 7,99*
ab € 37,23*
€ 48,81*
9 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 44,10*
€ 57,54*
Lager 1498
13
1
€ 5,50*
ab € 64,37*
€ 80,00*
6 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 66,20*
€ 85,10*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 80,00*
€ 95,20
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 78,56*
€ 93,4864
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 76,39*
€ 90,9041
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 73,40*
€ 87,346
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 69,87*
€ 83,1453
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 64,37*
€ 76,6003
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 12,874* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.