Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette DIN 5685 Kettennennstärke 8,0mm C 80 30m/Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-1000131108
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     79859240100045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din 5685 8 x 32 x ...
rundstahlkette din 5685
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
650x400x15 MM
Gewicht:
33400 G
Ursprungsland:
CN
Norm / Typ:
DIN 5685
Hauptmerkmal:
Kettennennstärke 8,0 mm
Ausführung:
C 80
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,86*
€ 227,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.