Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauswasserwerk HMP 350 ZPC01B , Membranbehälter 20 l aus Stahl, lackiert, Fördermenge 4300 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Hauswasserwerk HMP 450 Zehnder
Produktbild - Hauswasserwerk HMP 450 Zehnder
Kurve
Artikel-Nr.:
     874SW-ZR-20735
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     20735
EAN/GTIN:
     4014440207352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
zehnder pumpen hauswasserwerk

Hauswasserwerk HMP 350 ZPC01B , Membranbehälter 20 l aus Stahl, lackiert, Fördermenge 4300 l/h

  • selbstansaugende, mehrstufige Kreiselpumpe mit geringerem Arbeitsgeräusch
  • Pumpengehäuse, Motorwelle und Schrauben aus Edelstahl; Motorgehäuse aus Aluminium
  • thermischer Überlastschutz
  • Betriebstemperatur max. 40 °C

Einsatzgebiete:

  • Bewässerung von Haus und Garten
  • Wasserversorgung

Lieferumfang:

  • mit Membranbehälter 20 l aus Stahl, lackiert
  • 1,5 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker
Weitere Informationen:
Förderleistung Qmax:
4,3 m³/h
Förderhöhe Hmax:
44 m
Gewicht:
17 kg
Bitte beachten:
Abbildungen können ähnlich sein

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: druckwasserpumpe, Pumpen, Edelstahlpumpe, Gartenpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,54*
€ 738,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,50*
€ 713,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,63*
€ 696,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,04*
€ 670,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,88*
€ 611,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zehnder Pumpen
17014
ab € 233,78*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14504
ab € 34,13*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14507
ab € 26,02*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14509
ab € 18,23*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14514
ab € 18,75*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14532
ab € 62,75*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14549
ab € 41,88*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12520
ab € 362,18*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12439
ab € 158,94*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12540
ab € 241,07*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12541
ab € 493,56*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12476
ab € 330,07*
Zubehör
Zehnder Pumpen
12542
ab € 524,48*
Zubehör
Zehnder Pumpen
13146
ab € 13,44*
Zubehör
Zehnder Pumpen
14521
ab € 49,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.