Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zehnder Pumpen 14532 Schwimmerschalter Füllen, Leeren 10.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520754-BP
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     14532
EAN/GTIN:
     4014440550250
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
Schwimmschalter für Pumpen
schwimmerschalter 10m ip68
Zehnder Pumpen 14532 Schwimmerschalter Füllen,Leeren 10.00 m

Schwimmer-Schalter 10 m

Mit VDE- und ENEC-Zertifikat

Mit diesem Schwimmer-Schalter steuern Sie Ihre Pumpen oder Elektro-Ventile einfach und zuverlässig. Je nachdem wie Sie diesen Schwimmer-Schalter anschließen können Sie Ihn für Entleer- oder Befüll-Aufgaben einsetzen.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Kabel mit offenen Enden · Funktion (Schwimmerschalter): Füllen,Leeren · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Material: Kunststoff · Nennspannung: 250 V · Produktabmessung, Breite: 80.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): 85 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1 mm²
Abmessungen:
(L x B x H) 165 x 80.5 x 42 mm
Anschluss-Art:
Kabel mit offenen Enden
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
80.5 mm
Marke:
Zehnder Pumpen
Schutzart:
IP68
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktion (Schwimmerschalter):
Füllen | Leeren
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom (max.):
10 A
Temperatur (max.):
85 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter, schwimmerschalter 10m, 4014440550250, Zehnder Pumpen, 14532
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,69*
€ 78,10*
€ 4,00*
ab € 69,16*
€ 88,57*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,40*
€ 93,27*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,74*
€ 104,12*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 91,19*
€ 112,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
17014
ab € 233,65*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14504
ab € 34,12*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14507
ab € 26,05*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14509
ab € 19,16*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14514
ab € 18,81*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14549
ab € 41,77*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12520
ab € 360,77*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12439
ab € 158,73*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12540
ab € 242,96*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12541
ab € 497,58*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12476
ab € 332,08*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
12542
ab € 527,32*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13146
ab € 13,52*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14521
ab € 49,35*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
14522
ab € 74,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.