Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter-Set 1" Messing / Viton® für Impellerpumpen Type B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-80425
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     80425
EAN/GTIN:
     4251280710615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Impellerpumpen
zuwa impellerpumpe
Der Druckschalter schaltet die Pumpe bei Erreichen eines voreingestellten Druckes ab. Sobald der Druck um 30% abfällt, schaltet sich die Pumpe automatisch wieder ein. (Nur für 400 V Pumpen) Schaltdruck: einstellbar von 1-10 bar Material: Edelstahl oder Messing
Weitere Informationen:
Bitte Beachten:
Artikelbild zeigt beispielhaft Pumpe mit Druckschalter

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: druckluftschalter, Impellerpumpe, selbstansaugende Pumpe, impellerpumpe, Schwimmerschalter, Trockenlaufschutz, Bohrmaschinenauflage, Pumpensteuerung, Druckschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zuwa
11012300
ab € 19,26*
Ähnlich
Zuwa
11012310
ab € 23,05*
Ähnlich
Zuwa
80422
ab € 163,15*
Ähnlich
Zuwa
80429
ab € 134,73*
Ähnlich
Zuwa
8042312
ab € 85,19*
Ähnlich
Zuwa
8042313
ab € 85,91*
Ähnlich
Zuwa
141006
ab € 150,31*
Ähnlich
Zuwa
141005
ab € 152,56*
Ähnlich
Zuwa
FM02
ab € 108,56*
Ähnlich
Zuwa
80283
ab € 82,79*
Ähnlich
Zuwa
136101R
ab € 72,53*
Ähnlich
Zuwa
L131020
ab € 142,46*
Ähnlich
Zuwa
L131022
ab € 354,85*
Ähnlich
Zuwa
130006
ab € 78,38*
Ähnlich
Zuwa
L36371081
ab € 1.120,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.