Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impellerpumpe mit DN 80 Milchgewinde NIROSTAR 2000-F mit Hydraulikmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Artikel-Nr.:
     874SW-ZA-190042DN80
Hersteller:
     Zuwa
Herst.-Nr.:
     190042DN80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikmotor
Hydraulikmotoren
Impellerpumpen
zuwa impellerpumpe

Eine hochwertige Edelstahlpumpe mit vielen verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in der Industrie und im Anlagenbau, insbesondere geeignet für korrosive Medien. Diese Pumpe mit Motor hat eine Förderleistung von 600 bis 730 l/min.

Impellerpumpe

  • max. Fördermenge (l) 730 l/min
  • max. Fördermenge (m³) 43,8 m³/h
  • max. Förderdruck 1,8 bar
  • Ein-/Ausgang DN 80 Milchgewinde
  • Impeller NBR (FDA)
  • Gleitringdichtung NBR
  • Werkstoff Pumpengehäuse Edelstahl 1.4301
  • Hydraulikmotor
  • max. Drehzahl 150
  • 600 min-1
  • Ölmenge 0,05 L je Umdrehung (30 Liter für 600 Umdrehungen)
  • Öldruck 100
  • 120 bar
  • Gewicht 22 kg
Weitere Informationen:
Zollnummer:
84138100
Bitte Beachten:
Artikelbilder stehen für eine Produktgruppe und können im tatsächlichen Aussehen abweichen

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: hydraulikmotor, Impellerpumpe, selbstansaugende Pumpe, Impellerpumpe mit Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.050,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.394,93*
€ 4.039,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.299,48*
€ 3.926,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.233,48*
€ 3.847,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.129,06*
€ 3.723,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.066,79*
€ 3.649,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.050,09*
€ 3.629,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zuwa
11012300
ab € 19,24*
Zubehör
Zuwa
11012310
ab € 23,04*
Zubehör
Zuwa
80425
ab € 128,55*
Zubehör
Zuwa
80422
ab € 164,45*
Zubehör
Zuwa
80429
ab € 135,03*
Zubehör
Zuwa
8042312
ab € 85,23*
Zubehör
Zuwa
8042313
ab € 85,62*
Zubehör
Zuwa
141006
ab € 150,10*
Zubehör
Zuwa
141005
ab € 151,67*
Zubehör
Zuwa
FM02
ab € 108,56*
Zubehör
Zuwa
80283
ab € 82,63*
Zubehör
Zuwa
136101R
ab € 72,36*
Zubehör
Zuwa
L131020
ab € 142,93*
Zubehör
Zuwa
L131022
ab € 356,08*
Zubehör
Zuwa
130006
ab € 78,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.