Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsfolie für Straßenmarkierungen, 12cm Dünnschicht / gelb , BAST geprüft, 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Markierungsfolie für Straßenmarkierungen, 12cm Dünnschicht / gelb , BAST geprüft, 100 m
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-3M120G
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3M120G
EAN/GTIN:
     4250384704247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierungsfarbe
Markierungsfolie
Primer

Markierungsfolie, 12cm / gelb - Schake

  • für Straßenmarkierungen
  • 12cm Dünnschicht
  • Farbe: GELB
  • Gewicht: 4,0kg
  • Länge: 100m
  • BAST geprüft
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,04 kg/m
Breite:
12 mm
Länge:
100 m
Farbe:
GELB
Zolltarif Nummer:
39191011

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 30,53*
€ 36,00*
Lager 874SW
10
1
Frei Haus
ab € 277,30*
€ 355,17*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,17*
€ 422,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,98*
€ 403,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,18*
€ 392,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 323,06*
€ 384,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,14*
€ 377,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,28*
€ 368,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 298,22*
€ 354,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 277,30*
€ 329,99
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 2,773* pro Meter)
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
39127
ab € 10,00*
Ähnlich
Schake
39126
ab € 7,92*
Ähnlich
Schake
39121
ab € 5,70*
Ähnlich
Schake
39123
ab € 9,23*
Ähnlich
Schake
39122
ab € 7,95*
Ähnlich
Schake
3M121G
ab € 50,77*
Ähnlich
Schake
3M120W
ab € 30,58*
Ähnlich
Schake
3M151G
ab € 52,48*
Ähnlich
Schake
3M150G
ab € 30,72*
Ähnlich
Schake
39129
ab € 3,48*
Ähnlich
Schake
39130
ab € 3,49*
Ähnlich
Schake
ab € 2,50*
Ähnlich
Schake
ab € 1,78*
Ähnlich
Schake
ab € 1,58*
Ähnlich
Schake
ab € 2,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.