Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alumarkierungsnagel zum aufkleben, zwei Reflexlinsen einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alumarkierungsnagel zum aufkleben, zwei Reflexlinsen einseitig
Alumarkierungsnagel zum aufkleben, zwei Reflexlinsen einseitig
Alumarkierungsnagel zum aufkleben, zwei Reflexlinsen einseitig
Artikel-Nr.:
     158-SG4114
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     39122
EAN/GTIN:
     4250384703578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierungsnägel
schake markierungsnagel
markierungsnägel
Alumarkierungsnagel zum Aufkleben mit zwei Reflexlinsen einseitig
Aluminium-Markierungsnägel

Markierungsnägel für den Einsatz im Straßen- und Parkbereich

  • wirken verkehrsberuhigend
  • zum verkleben
  • mit oder ohne Reflektoren lieferbar
  • Material: Aluminium

Maße (BxH): 10,0 x 10,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Höhe [cm]:
10,0
Produktart:
Markierungsnagel
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
Aluminium
Ausstattung:
Reflexlinsen einseitig
Befestigungsart:
zum Verkleben
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schake
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,70*
€ 13,89*
8 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 8,83*
€ 13,92*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 9,86*
€ 14,20*
6 Tage
150
4
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 15,67*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 12,64*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
ab € 163,47*
Zubehör
Swarco
ab € 84,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.