Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegplatte / Kranabstützplatte 1000 x 250 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Skizze
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-1021050
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     1021050
EAN/GTIN:
     4250384752422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranabstützplatte
stapelbar ·doppelseitige Anti-Rutsch-Oberfläche
  • mit Tragegriff aus Kunststoff-Fasergewebe R-Rope
  • für ein ergonomisches Handling.
  • Breite: 250 mm
  • Ausführung: UHMWPE
  • Farbe schwarz
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    12 kg
    Länge:
    1000 mm
    Breite:
    250 mm
    Höhe:
    50 mm
    Material:
    Recycling HMWPE
    Zolltarif Nummer:
    39269097

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Unterlagsbohlen, Kranabstützplatten, Unterlagsbalken, Unterlegbalken, Abstützbalken, Kranunterlegplatten
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 874SW
    30
    Frei Haus
    ab € 148,75*
    € 200,67*
    25 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 174,21*
    € 213,47*
    Preise: Lager 874SW
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 200,67*
    € 238,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 184,08*
    € 219,06
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 183,24*
    € 218,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 172,67*
    € 205,48
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 171,66*
    € 204,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 165,17*
    € 196,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 148,75*
    € 177,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874SW
    Versand: Lager 874SW
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schake
    33902-1
    ab € 12,18*
    Ähnlich
    Schake
    33902-2
    ab € 9,47*
    Ähnlich
    Schake
    33902
    ab € 268,14*
    Ähnlich
    Schake
    33902-SET
    ab € 5.436,62*
    Ähnlich
    Schake
    33902-5
    ab € 757,58*
    Ähnlich
    Schake
    1021010
    ab € 292,94*
    Ähnlich
    Schake
    1025010
    ab € 149,58*
    Ähnlich
    Schake
    1025050
    ab € 75,64*
    Ähnlich
    Schake
    10210
    ab € 31,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.