Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter beidseitig, GFK / Aluminium , 8 Stufen , Länge 2,10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - KunststoFF-LBreitsprossen-Stehleiter , 8 Stufen , Länge 2,46 m
Produktbild - KunststoFF-LBreitsprossen-Stehleiter , 8 Stufen , Länge 2,46 m
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-45608-7
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     45608-7
EAN/GTIN:
     4039665019047
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Entspricht DIN EN 131
  • Sicherer Stand auf 60 mm tiefen Aluminium Breitsprossen
  • Stufenstehleiter aus GFK Kunststoff
  • Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Wirkung der glasfaserverstärkten Kunststoffholme
  • Sicherer Stand auf 80 mm tiefen Aluminiumstufen
  • Geprüft bis 1.000 V nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1
  • Auswechselbare Kunststofffüße
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
  • Weitere Informationen:
    Stufen:
    8
    Länge:
    2,1 m
    max. Arbeitshöhe:
    3,5 m
    Gewicht:
    14,4 kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, sprossen-stehleiter gfk, KunststoFF-LBreitsprossen-Stehleiter, Breitsprossenstehleiter, Stehleiter, KunststoFF-LStehleiter
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 65,00*
    ab € 533,65*
    € 626,16*
    Lager 874
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 462,14*
    € 626,73*
    25 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 603,57*
    € 707,19*
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 626,73*
    € 745,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 620,17*
    € 738,00
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 539,35*
    € 641,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 529,06*
    € 629,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 508,44*
    € 605,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 462,14*
    € 549,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Iller Leiter
    45604-7
    ab € 311,98*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    45612-7
    ab € 632,60*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    45606-7
    ab € 379,28*
    Ähnlich
    Iller Leiter
    45610-7
    ab € 546,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.