Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter beidseitig 2x6Stufen 45606-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - KunststoFF-LBreitsprossen-Stehleiter , 6 Stufen , Länge 1,9 m
Produktbild - KunststoFF-LBreitsprossen-Stehleiter , 6 Stufen , Länge 1,9 m
Artikel-Nr.:
     3518I-86230331
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     45606-7
EAN/GTIN:
     4039665019030

Stufenstehleiter beidseitig 2x6Stufen 45606-7

Stufenstehleiter aus GFK Kunststoff mit 2 x 6 Stufen, hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Wirkung der glasfaserverstärkten Kunststoffholme, sicherer Stand auf 80 mm tiefen Aluminiumstufen, geprüft bis 1.000 V nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1, auswechselbare Kunststofffüße, nach DIN EN 131, ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Doppeltritt:
ja
Zweiteilig:
ja
Stehhöhe:
1 m
Klappbar:
ja
Anzahl der Stufen:
6
Mit Plattform:
nein
Gewicht:
11 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,33*
€ 521,61*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 442,29*
€ 529,39*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,39*
€ 629,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,17*
€ 621,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,98*
€ 611,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,09*
€ 586,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,29*
€ 526,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
45604-7
ab € 310,64*
Ähnlich
Iller Leiter
45608-7
ab € 463,63*
Ähnlich
Iller Leiter
45612-7
ab € 633,07*
Ähnlich
Iller Leiter
45610-7
ab € 546,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.