Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Sprossen-Stehleiter "Classic" , 10 Sprossen , Länge 2,94 m , Holmgröße 66 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Holz-Sprossen-Stehleiter "Classic" , 10 Sprossen , Länge 2,94 m , Holmgröße 66 mm
Produktbild - Holz-Sprossen-Stehleiter "Classic" , 10 Sprossen , Länge 2,94 m , Holmgröße 66 mm
Artikel-Nr.:
     874BL-IL-1110
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     1110
EAN/GTIN:
     4039665000113
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter

Holz-Sprossen-Stehleiter "Classic" , 10 Sprossen , Länge 2,94 m , Holmgröße 66 mm

  • Die klassische Handwerkerleiter
  • Konisch, beidseitig begehbar
  • Eimerhaken serienmäßig
  • Seitenbandscharniere aus verzinktem Stahl
  • Spreizsicherung durch hofeste verzinkte Knotenketten
  • Breite am Leiternkopf 35 cm, Konizität 3 cm / Sprosse
  • Sprossenabstand 28 cm
  • Holz-Leitern von ILLER LEITER werden aus ausgewählten, hochwertigen Hölzern in bester Verarbeitung hergestellt, die Holme der Leitern sind durchwegs aus hochfestem Nadelholz gefertigt
  • Bestes Beispiel der konsequenten Umweltorientierung ist der lösungsmittel- und schadstoffreie Oberflächenschutz
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Sprossen:
10
Länge:
2,94 m
Holmgröße:
66 mm
Gewicht:
18 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, iller leiter holzleiter, holzleiter, holzleiter 10 sprossen, Holz-Sprossen-Stehleiter, Stehleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,73*
€ 301,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,79*
€ 279,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,66*
€ 278,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
1574
ab € 30,35*
Zubehör
Iller Leiter
1576
ab € 30,45*
Zubehör
Iller Leiter
1157
ab € 69,51*
Zubehör
Iller Leiter
1154
ab € 58,88*
Zubehör
Iller Leiter
1110-7
ab € 218,98*
Zubehör
Iller Leiter
1112-7
ab € 258,10*
Zubehör
Iller Leiter
1114-7
ab € 253,86*
Zubehör
Iller Leiter
1109-7
ab € 209,16*
Zubehör
Iller Leiter
1155
ab € 61,22*
Zubehör
Iller Leiter
1156
ab € 67,34*
Zubehör
Iller Leiter
1598
ab € 17,76*
Zubehör
Iller Leiter
1599
ab € 18,91*
Zubehör
Iller Leiter
24427
ab € 19,57*
Zubehör
Iller Leiter
1551
ab € 34,38*
Zubehör
Iller Leiter
1552
ab € 34,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.