Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete. Ob auf der Baustelle oder für Hof und Garten - die 1036 erweist überall gute Dienste. Produktbeschreibung: Holme und Sprossen aus ...
Holz-Stufen-Stehleiter, beidseitig , 10 Stufen , Länge 2,4 m , Holmgröße 66 mm 98 mm tiefe Stufen aus Buche, rutschsicher profiliert kräftige Stahlscharniere Ebene Fläche als oberer Leiternabschlus...
Der Leiternklassiker für die verschiedensten Arbeiten. Beliebt bei Malern und Elektrikern. - Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier - Spreizsicherung durch Ketten - Sicherungslaschen sorg...
Holz-Sprossen-Stehleiter, mit Eimerhaken, 2 x 10 Sprossen. Stabiler Hufeisenbeschlag und besonders reißfeste Ketten aus verzinktem Stahl als Spreizsicherung. Holme aus hochwertigen, astfreien Hölze...
Sprossen-Anlegeleiter aus Holz Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche Sprossena...
Holz-Stehleiter mit Komfort-Stufen, beidseitig begehbar, 2 x 10 Stufen. TRBS 2121-2-konform - Stufen statt Sprossen. 80 mm breite Auftrittsfläche, für sicheres und ermüdungsfreies Stehen. Serienmäß...
Die Holzanlegeleiter 1052 ist eine einfache, robuste und edle Leiter. Die Holme sind aus massiven Rotkiefernholz und die Sprossen aus stabilen Buchenholz gefertigt. Die speziellen Vierkantzapfen so...
Produktbeschreibung: starke Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung Sprossen aus stabilem Buchenholz Spreizsicherung durch hochf...
Holz-Sprossen-Anlegeleiter , 10 Sprossen , Länge 2,94 m , Holmgröße 66 mm Die klassische Bauleiter Parallel mit Vierkantholmen Nachstellbare Spannbolzen Breite 38 cm Sprossenabstand 28 cm Holz-Leit...
Holz-Sprossen-Stehleiter "Classic" , 10 Sprossen , Länge 2,94 m , Holmgröße 66 mm Die klassische Handwerkerleiter Konisch, beidseitig begehbar Eimerhaken serienmäßig Seitenbandscharniere aus verzin...
Bis Größe 10 nach DIN EN 131 91 mm tiefe Stufen Ab Größe 11 nach DIN 4567-3 - ohne Traverse Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten Holme komplett aus natürlichem, astfreien Nadelholz 80 mm tiefe Stufen...
Stufen-Doppelleiter Aufstieg beidseitig 2 x 10 tiefe Stufen Standhöhe 1,75 m Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,75 m Holmlänge 2,35 m Stufen Tiefe 80 mm Stufen- bzw. Sprossen-Holm-Verbindung geschraubt...
Stufen-Anlegeleiter aus Holz Holme und Stufen aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine 92 mm tiefe, geriffelte Stufen In Holm eingelassene Stufen mit Gewindestab Abgeschrägtes Holmend...