Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKKU-BOHRSCHRAUBER REMS HELIX 22 V VE SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKKU-BOHRSCHRAUBER REMS HELIX 22 V VE SET
AKKU-BOHRSCHRAUBER REMS HELIX 22 V VE SET
Anwendung
Anwendung
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-190110R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     190110R220
EAN/GTIN:
     4039976285407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Leistungsstarkes, mobiles, handliches Elektrowerkzeug zum Bohren, zum Eindrehen/Lösen von Schrauben und zum Entgraten von Rohren. Für Montage, Demontage, Reparatur. Li-Ion 22 V Technology. Für Akku- und Netzbetrieb.

  • Bohren in Stahl, Stein ≤ Ø 13 mm
  • Bohren in Holz ≤ Ø 32 mm
  • Bohren mit Fliesenbohrern, z. B. in Keramik, Feinsteinzeug, Granit, Marmor ≤ Ø 14 mm
  • Eindrehen/Lösen von Schrauben ≤ Ø 8 mm
  • Lieferumfang:

    • Akku-Bohrschrauber mit Vario-Elektronik (VE)
    • Antriebsmaschine mit schlüssellosem Schnellspannfutter, Spannbereich 0,8 – 10 mm, Rechts- und Linkslauf
    • Elektromechanischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 500 W, 2-stufigem robustem Planetengetriebe
    • 2 stufenlos einstellbare Drehzahlbereiche von 0 – 560 min-1 und 0 – 1900 min-1
    • 15 Drehmomentstufen plus Bohrstufe, hohes Drehmoment von 50 Nm in beiden Drehzahlbereichen
    • Sicherheits-Tippschalter
    • Integrierte LED-Arbeitsleuchte
    • Gürtelclip
    • Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220 - 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W
    • 1 Bit mit Doppelklinge Schlitz/ Kreuzschlitz, 50 mm lang
    • In Tragetasche
      Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: akku-bohrmaschine 22v, akku bohrmaschine, Bohrschrauber, Rems, Zubehör Rems, Diamant-Kernbohrkrone, Kernbohrmaschine
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 359,96*
    € 425,45*
    Lager 874
    4
    Frei Haus
    ab € 361,23*
    € 425,47*
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 425,47*
    € 506,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 424,99*
    € 505,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 379,79*
    € 451,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 374,02*
    € 445,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 361,23*
    € 429,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    REMS
    190051
    ab € 13,57*
    Ähnlich
    REMS
    190100 R22
    ab € 211,02*
    Ähnlich
    REMS
    571567 R220
    ab € 306,60*
    Ähnlich
    REMS
    190053
    ab € 39,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.