Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 190100 R22 REMS Helix 22V VE Antriebsmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 190100 R22 REMS Helix 22V VE Antriebsmaschine
Rems 190100 R22 REMS Helix 22V VE Antriebsmaschine
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841168
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     190100 R22
EAN/GTIN:
     4039976285391
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Rems 190100 R22 REMS Helix 22V VE Antriebsmaschine
Weitere Informationen:
Werksnummer:
190100 R22
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
175,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,300000
Länge brutto mm:
210,00
Breite brutto mm:
175,00
Höhe brutto mm:
70,00
Gewicht brutto Kg:
1,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 210,05*
€ 258,60*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 212,33*
€ 258,62*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,50*
€ 295,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
190051
ab € 13,51*
Ähnlich
REMS
190110 R220
ab € 357,63*
Ähnlich
REMS
571567 R220
ab € 305,51*
Ähnlich
REMS
190053
ab € 39,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.