Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Schwingschleifer DEOS 343CV 75 x 100mm Zentralabsaugung , 3,0 Hub Case, Grip, 33 Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Garantie
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-MID3430201
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     MID3430201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
  • Mirka® DEOS 343CV ist der kompakte Elektro-Schwingschleifer der Maschinen-Reihe.
  • Die neue Mirka DEOS-Variante verwendet einen 75 x 100 mm großen Schleifschuh für ein glattes und effizientes Schleifen von Holz, Türen und Rahmen.
  • Durch sein kompaktes Design und den bequemen Griff ist es mit dem Mirka® DEOS 343CV noch einfacher Oberfläche zu bearbeiten.
  • Mit nur 970 Gramm ist er einer der leichtesten Schleifer auf dem Markt, was zu noch mehr Entlastung beim Arbeiten beiträgt.
  • Der Mirka® DEOS 343CV ist dank seiner zwei Betriebsmodi besonders einfach zu bedienen.
  • Weitere Informationen:
    Leistung:
    250 W
    Geschwindigkeit (rpm):
    5000 - 10000/min
    Durchmesser Pad (mm):
    75 x 100
    Gewicht (kg):
    0,97
    Lautstärke, LpA (dB):
    70
    Vibration (m/s^2):
    3,3
    Absaugung:
    Zentralabsaugung
    Netzspannung (VAC):
    220 - 240
    Hub:
    3 mm
    Verpackung:
    Karton
    Drehfrequenz:
    50/60 Hz
    Konnektivität:
    Bluetooth

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro schwingschleifer, Schwingschleiferkoffer, schwingschleiferkoffer
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 450,70*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 592,78*
    € 705,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 566,82*
    € 674,52
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 555,49*
    € 661,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 511,61*
    € 608,82
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 506,28*
    € 602,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 463,07*
    € 551,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 450,70*
    € 536,33
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    MID3530201
    ab € 451,94*
    Ähnlich
    Mirka
    MID3530201CA
    ab € 514,64*
    Ähnlich
    Mirka
    MID3830201CA
    ab € 513,40*
    Ähnlich
    Mirka
    MID6630201
    ab € 451,36*
    Ähnlich
    Mirka
    MIE9016711
    ab € 62,17*
    Ähnlich
    Mirka
    MIE9016011
    ab € 38,90*
    Ähnlich
    Mirka
    MID3830201
    ab € 451,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.