Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Schwingschleifer DEOS 383CV 70x198mm , Zentralabsaugung , 3,0 Hub Case, Grip, 56 Loch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Schwingschleifer DEOS 383CV 70x198mm 3,0 Hub
Elektro-Schwingschleifer DEOS 383CV 70x198mm 3,0 Hub
Produktbild
Produktbild
Garantie
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-MID3830201CA
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     MID3830201CA
EAN/GTIN:
     6416868319453
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
  • Der leistungsstarke und kompakte elektrische Schwingschleifer Mirka® DEOS 383CV ist ein Mitglied der Mirka Elektroschleifer-Familie.
  • Das flache Design, mit einer Höhe von nur 10 cm, verleiht hohe Manövrierfähigkeit und sorgt für eine präzise und effiziente Schleifleistung.
  • Dieser kleine und leichte Schleifer ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet und eignet sich besonders für den Füllerschliff.
  • Die optimierte Ergonomie ermöglicht einen komfortablen Griff.
  • Ein separater Ein-/Ausschalter garantiert eine einfache und sichere Handhabung.
  • Der DEOS verfügt über einen integrierten Schwingungssensor und eine Bluetooth-Konnektivität.
  • Der Vibrationssensor ermöglicht es, die aktuellen Vibrationswerte in der myMirka App zu verfolgen.
  • In Kombination mit Mirkas Netzschleifmitteln bietet die Maschine eine schnelle, effiziente und staubfreie Schleiflösung.
  • Weitere Informationen:
    Leistung:
    250 W
    Geschwindigkeit (rpm):
    5000 - 10000/min
    Durchmesser Pad (mm):
    70 x198
    Gewicht (kg):
    1
    Lautstärke, LpA (dB):
    71
    Vibration (m/s^2):
    2,6
    Pad im Lieferumfang enthalten:
    874-MA-8292383011
    Absaugung:
    Zentralabsaugung
    Netzspannung (VAC):
    220 - 240
    Hub:
    3 mm
    Verpackung:
    Plastic Case
    Drehfrequenz:
    50/60 Hz
    Konnektivität:
    Bluetooth

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro schwingschleifer, Schwingschleiferkoffer, schwingschleiferkoffer
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 515,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 679,75*
    € 808,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 647,96*
    € 771,07
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 635,00*
    € 755,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 591,20*
    € 703,53
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 585,05*
    € 696,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 532,46*
    € 633,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 515,13*
    € 613,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mirka
    8292605031
    ab € 40,52*
    Zubehör
    Mirka
    8295592111
    ab € 40,59*
    Zubehör
    Mirka
    8292502031
    ab € 40,60*
    Zubehör
    Mirka
    8294791211
    ab € 38,34*
    Zubehör
    Mirka
    8294791311
    ab € 29,80*
    Zubehör
    Mirka
    8995692111
    ab € 40,56*
    Zubehör
    Mirka
    8295291511
    ab € 40,73*
    Zubehör
    Mirka
    8295292111
    ab € 40,81*
    Zubehör
    Mirka
    8295297111
    ab € 40,49*
    Zubehör
    Mirka
    8295291211
    ab € 40,66*
    Zubehör
    Mirka
    8295291111
    ab € 40,57*
    Zubehör
    Mirka
    8294595311
    ab € 64,58*
    Zubehör
    Mirka
    8294596311
    ab € 64,20*
    Zubehör
    Mirka
    8294598311
    ab € 64,56*
    Zubehör
    Mirka
    8294594311
    ab € 53,73*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.