Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifrolle Abranet 75 mm x 10 m GRIP Gitternetz P 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-545BI001123R
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     545BI001123R
EAN/GTIN:
     6416868850161
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
  • Abranet setzt neue Maßstäbe in der Schleiftechnik und ermöglicht nahezu staubfreies Schleifen.
  • Das Produkt wurde speziell für das Schleifen von Lacken, Kunststoffen, weichem Aluminium, Weichholz etc. entwickelt.
  • Durch die zahlreichen Löcher wird die optimale Staubabsaugung gewährleistet und eine höhere Standzeit erreicht.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Do It Yourself, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Hartholz, MDF / HDF, Weicher Stahl / Carbon, NE-Metalle, Entlacken, Lackschliff, Lacke
    Kornart:
    Aluminiumoxid
    Bindung:
    Kunstharz
    Träger:
    feines Polyamidgitter
    Lochung:
    ungelocht
    Farbe:
    graubraun
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Schleifgitter, schleifpapierrolle 75mm x 10 m, schleifgitter, schleifgitter k120, schleifbandrolle, schleifrolle, Schleifrolle
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 37,10*
    € 50,66*
    Lager 874
    20
    € 6,90*
    ab € 35,33*
    € 51,06*
    2 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 34,84*
    € 57,19*
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,06*
    € 60,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,12*
    € 58,45
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 47,64*
    € 56,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,68*
    € 53,17
    pro Stück
    ab 7 Stück
    € 43,28*
    € 51,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,51*
    € 50,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,18*
    € 49,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,33*
    € 42,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    545BY001123R
    ab € 45,79*
    Ähnlich
    Mirka
    545BY001183R
    ab € 45,91*
    Ähnlich
    Mirka
    545BY001253R
    ab € 45,91*
    Ähnlich
    Mirka
    545BY001323R
    ab € 45,56*
    Ähnlich
    Mirka
    545BY001413R
    ab € 45,58*
    Ähnlich
    Mirka
    545BY001803R
    ab € 49,41*
    Ähnlich
    Mirka
    545BI001183R
    ab € 35,36*
    Ähnlich
    Mirka
    545BI001253R
    ab € 35,26*
    Ähnlich
    Mirka
    545BI001323R
    ab € 35,31*
    Ähnlich
    Mirka
    545BI001413R
    ab € 35,39*
    Ähnlich
    Mirka
    545BI001803R
    ab € 39,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.