Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgeräte-Zuleitung 70°C 2m, weiß, Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G0,75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     874-AS-70870
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70870
EAN/GTIN:
     4011160708701
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgeräte-zuleitung 2 m
kaltgeräte zuleitung
Kaltgeräte-Zuleitung 70°C.

  • Typ C13
  • 2 m Leitung Typ H05VV-F 3G0,75
  • Ein Ende mit Schutzkontakt-Winkelstecker, ein Ende mit Kaltgerätesteckdose.
  • Farbe: Weiss
  • Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5, DIN EN 60320, DIN EN 60309
  • Verwendung: Schutzklasse IP 20 - Geeignet für den Innenbereich
  • Technische Daten: 230 V / 10 A
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    0,2kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Kaltgerät, Kaltgeräte, Kaltgerätezuleitung, Kaltgeräteverlängerung, Verlängerung, Stecker, Kaltgerätestecker, C, 13
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 874
    unbekannt
    1
    € 21,90*
    ab € 7,42*
    € 11,79*
    9 Tage
    unbekannt
    5
    Frei Haus
    ab € 15,48*
    € 20,17*
    7 Tage
    105
    1
    € 7,90*
    ab € 14,94*
    € 20,86*
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    as - Schwabe
    11362
    ab € 4,11*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    11361
    ab € 4,12*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    71890
    ab € 41,94*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    71892
    ab € 9,14*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70911
    ab € 4,42*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70914
    ab € 6,75*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70918
    ab € 6,25*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70909
    ab € 7,04*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70913
    ab € 6,50*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70917
    ab € 9,11*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70919
    ab € 10,62*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    59441
    ab € 148,31*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    59442
    ab € 159,81*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    59445
    ab € 325,45*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    59447
    ab € 470,05*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.