| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7316002530 Herst.-Nr.: 517-10 EAN/GTIN: 3245425173107 |
| |
|
| | |
| Mapa AdvanTech 517Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und hervorragender Schutz gegen zahlreiche Chemikalien: Exklusive Trionic-Formel mit einer Mischung aus Naturlatex, Neopren und NitrilHerstellungsverfahren, das einen gleichbleibend niedrigen Gehalt an Verunreinigungen garantiert: Partikel, nicht flüchtige Restsubstanzen, extrahierbarer Substanzen => gemäß ISO Klasse 5 (Klasse M3.5 Internationales System)Weite Manschette, um zwei Paar Handschuhe übereinander ziehen zu können. Innenverarbeitung: Chloriniert. Außenverarbeitung: Handfläche mit Profil.Weitere Informationen: | | Material: | Naturlatex/Neopren/Nitril | Länge: | 360 mm | Farbe: | Natur | Größe: | 10 | Norm: | EN 388, 1 1 1 0 X | Norm II: | EN374 Type B KST | Norm III: | EN 421 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, mapa schnittschutz-handschuh, Mapa, Mapa AdvanTech 517 Gr. 10 Naturlatex Neopren und Nitrilhandschuh EN388 1110X., CHEMIKALIENSCHUTZ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 72 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,21* | € 3,96* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 44,79* | € 59,11008* | | | | Lager 8685 | | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 49,61004* | € 60,00* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 59,50008* | € 75,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 4,13417* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|