Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

517/10 Mapa, AdvanTech 517, Reinraumhandschuh, Größe 10 Beschichtungs- Außenmate


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1466092
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     AdvanTech 517
EAN/GTIN:
     3245425173107
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

517/10 Mapa, AdvanTech 517, Reinraumhandschuh, Größe 10 Beschichtungs- Außenmaterial Naturlatex, Neopren und Nitril, Innenverarbeitung Chloriniert Länge 36 cm, Stärke 0,50 mm, Kategorie 3 Norm: EN 388, EN 374-1, EN 374-5, Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
115 GRAMM
Material:
Tripolymer
Innenverarbeitung:
Chloriniert
Länge:
36 cm
Stärke:
0,50 mm
Kategorie:
3
Norm::
EN 388, EN 374-1, EN 374-5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,37*
10 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 45,01008*
€ 58,81008*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,79004*
€ 60,08004*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 59,48004*
€ 75,31008*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 314,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.