| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252040603 Herst.-Nr.: 126495-940-S EAN/GTIN: 7322302685611 |
| |
|
| | |
| Regenjacke 126495-940Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv. Verklebte Nähte. Abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar. Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen. 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentasche mit Reißverschluss und Loch für Kopfhörer. Innentasche aus Mesh-Material. Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers. Verstellbare Armabschlüsse. Verstellbare Unterkante. Verlängerte Rückenpartie. Wassersäule 5.000 mm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 110 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Schwarz | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,97* | € 65,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,40* | € 65,95* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,02* | € 81,09* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,58* | € 82,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|