| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252027204 Herst.-Nr.: 124149-996-M EAN/GTIN: 7322302665828 |
| |
|
| | |
| Herren-Softshelljacke 124149-996Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv. Fleece-Futter innen. Abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar. Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen. Brusttasche mit Reißverschluss. 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Verstellbare Armabschlüsse. Verstellbare Unterkante. Verlängerte Rückenpartie. OEKO-TEX® zertifiziert.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 280 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Schwarz/Grau | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Kansas-Jacke, Kapuzenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke schwarz größe m, herren jacke, herrenjacke schwarz, Herren-Softshelljacke, Herren-Softshelljacke 124149-996 Gr. M schwarz/grau 100% Polyester ca. 280 g/m², 124149-996 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,23* | € 82,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 65,43* | € 82,90* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,61* | € 85,91* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,91* | € 101,78* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 74,61* | € 103,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|