Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WindWear Softshell-Jacke 1414 SHI schwarz/grau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WindWear Softshell-Jacke 1414 SHI schwarz/grau Gr. M
WindWear Softshell-Jacke 1414 SHI schwarz/grau Gr. M
WindWear Softshell-Jacke 1414 SHI schwarz/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans124149-996-M
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     124149-996-M
EAN/GTIN:
     7322302665828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke

Produktbeschreibung:

  • winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
  • Stretch-Material
  • Fleece-Futter innen
  • abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar
  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss
  • verstellbare Armabschlüsse
  • verstellbare Unterkante
  • verlängerte Rückenpartie
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
280 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,23*
€ 82,51*
9 Tage
578
€ 5,99*
ab € 65,43*
€ 82,90*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,61*
€ 85,91*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 81,91*
€ 101,78*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,61*
€ 103,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,67*
€ 123,3673
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,53*
€ 118,4407
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,98*
€ 115,4062
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,42*
€ 112,3598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,43*
€ 104,0417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,75*
€ 102,0425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,7859
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.