Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzjacke 119621-171 Gr. M gelb/marine, 65% Poly/ 35% BW ca. 300 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252023704
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     119621-171-M
EAN/GTIN:
     7322302632332
Suchbegriffe:
Kansas-Jacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke

Warnschutzjacke 119621

Schmutz-, öl- und wasserabweisend, verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand, 3 Brusttaschen - 2 mit Reißverschluss, die andere extra geräumig mit Patte und Druckknopfverschluss, D-Ring, ID-Kartenhalter und Stifthalter, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, Handytasche (innen) mit Klettverschluss, Innentasche mit Knopf, verstellbare Taille, verstellbare Armabschlüsse, verlängerte Rückenpartie, über die Schulter führende Reflexstreifen, mit herausnehmbarem Futter 100475 kombinierbar. Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS) und Klasse 3 (Gr. S-4XL). Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797´. OEKO-TEX® zertifiziert. MATERIAL: Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle. Übriges Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle.
Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g/m²
Farbe:
Gelb/Blau
Farbvariante:
Gelb/Marine
Größe:
M
Norm:
EN ISO 20471 Klasse 3
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb gr. m, kansas jacke, regenjacke gelb, Warnschutzjacke 119621-171 Gr. M gelb/marine 65% Poly/ 35% BW ca. 300 g/m², 119621-171
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
468
€ 5,99*
ab € 90,77*
€ 114,83*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,50*
€ 114,85*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,16*
€ 142,85*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 104,64*
€ 145,62*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
119621-171-XS
ab € 90,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.