| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7252007305 Herst.-Nr.: 100780-331-L EAN/GTIN: 5700290611027 |
| |
|
| | |
| Poloshirt 100780Farbecht. Ton-in-Ton Nähte. 3er-Knopfleiste. Brusttasche. Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 240 g/m² | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Farbe: | Rot | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,47* | € 21,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,47* | € 21,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,20* | € 22,34* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 19,40* | € 26,60* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 17,83* | € 27,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|