| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001122809 Herst.-Nr.: 100780-331-L EAN/GTIN: 5700290611027 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100780-331-L Poloshirt, Kurzarm 7392 PM Service- und Profilbekleidung
Farbecht / Knopfleiste / Brusttasche / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.
Farbe: Rot
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100780-331-L | Werksnummer: | 100780-331-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Rot | Groesse: | L | Produktart: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,47* | € 21,39* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,47* | € 21,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,20* | € 22,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 19,40* | € 26,60* | | | | | 11 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 17,83* | € 27,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|