Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamestat T-Shirt 121640-940 Gr. 3XL Zipper langarm, schwarz, 240 g/m² 58%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7250020208
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     121640-940-3XL
EAN/GTIN:
     7322302641082
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves

Flamestat T-Shirt 121640-940

Hoher Kragen mit kurzem Reißverschluss.Kontrastnähte. Mit inhärentem Flammschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca/240 g/m²
Material:
58% Modacryl/37% BW/3% Elasthan/2% Karbon
Farbe:
Schwarz
Hinweis:
OEKO-TEX® zertifiziert
Größe:
3XL
Norm:
EN 61482-1-2 Klasse 1
Norm II:
EN 1149-5
Norm I:
EN ISO 11612 A1 B1 C1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,15*
€ 86,59*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 67,12*
€ 86,92*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,58*
€ 107,94*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,56*
€ 110,00*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
121640-940-XS
ab € 66,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.