Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devold Safe Hemd Gr. 2XL langarm, schwarz, EN ISO 614821-1-2 EN ISO 11612, EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7250018607
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     109848-940-2XL
EAN/GTIN:
     7322302296992
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Flammschutz Pullover
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves

Devold Safe Hemd 109848-940

Langarm. Verlängerte Rückenpartie. Rundhalsausschnitt. 49% Viskose/39% Wolle/10% Polyamid/2% Karbon.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Größe:
XXL
Norm:
EN ISO 614821-1-2
Norm II:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1
Norm III:
EN 1149-5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,39*
€ 97,34*
8 Tage
61
€ 5,99*
ab € 75,97*
€ 97,81*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,58*
€ 121,12*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,23*
€ 123,38*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
109848-940-XS
ab € 75,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.