Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-21108458553 Warnhose Gr. 48N warnorange/dunkelgrau 50% Poly/50% BW ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246118748
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     21108458553-48N
EAN/GTIN:
     4010365996418
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BP® 2110845 Warnschutz Bundhose

Komfort-Warnschutz mit Rundum-Sichtbarkeit. Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche, Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar, doppelte Zollstocktasche, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 270 g/m²
Material:
50% Polyester/ 50% Baumwolle
Farbe:
Orange/Grau
Serie:
Hi-Vis Comfort
Farbvariante:
Warnorange/Dunkelgrau
Größe:
48N
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 2
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose grau gr 48, arbeitshose 48, bp arbeitshose, BP-21108458553, BP-21108458553 Warnhose Gr. 48N warnorange/dunkelgrau 50% Poly/50% BW ohne, ARBEITSHOSE, WARNSCHUTZHOSE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
50
€ 5,90*
ab € 54,56*
€ 70,48*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 54,69*
€ 70,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,48*
€ 72,80*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,17*
€ 78,58*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,90*
€ 80,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.