| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-775009 Herst.-Nr.: 2110-845-8553/48N EAN/GTIN: 4010365996418 |
| |
|
| | |
| Bundhose 2110
Ausführung: • Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • DuraClean-Ausrüstung für eine bessere Schmutzablösung • Diverse Taschenvariationen • Diverse Reflexapplikationen Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose grau gr 48, arbeitshose 48, bp arbeitshose, 2110, 61696148, Comfort, Hi-Vis |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,55* | € 70,59* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,26* | € 73,03* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,27* | € 78,67* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,73* | € 79,93* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 61,04* | € 80,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|