Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-203088085 Wetterschutzjacke Gr. L HI-VIS Comfort warnorange 100% Poly. EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7246117115
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     203088085-L
EAN/GTIN:
     4055301019189
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

BP® 2030880 Wetterschutzjacke

Komfort-Warnschutz mit Rundum-Sichtbarkeit. leichte Ganzjahresjacke für Sommer und Winter. Für den Winter kombinierbar mit Fleecejacke, erfüllt Norm EN 14058. Besonderer Tragekomfort durch Armliftsystem und kurze Form. Kapuze, weicher Innenkragen, 2 Brusttaschen, Reflexstreifen mit Mikroprismen, Ärmelabschluss mit Windschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 205 g/m²
Material:
100% Polyester
Farbe:
Orange
Serie:
Hi-Vis Comfort
Farbvariante:
Gelb/Marine
Größe:
L
Norm:
EN ISO 20471 Kl. 3
Norm II:
EN 343
Norm III:
EN 14058
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
Frei Haus
ab € 144,76*
€ 175,46*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 143,58*
€ 175,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,20*
€ 181,48*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,84*
€ 196,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,90*
€ 199,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,13*
€ 233,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
2025-628-85/L
ab € 66,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.