Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP-223088186 Wetterschutzparka Gr. XXL leuchtgelb 31%Poly/28%Moda/20%Aram/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7246114007
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     223088186-XXL
EAN/GTIN:
     4055301012913
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

BP® 223088186 Wetterschutzparka

2-Lagen-Konstruktion. Die Membrane ist fest mit dem Oberstoff verbunden (Direktlaminat). Dauerhaft wasserdichter Schutz undatmungsaktiver Tragekomfort. Stehkragen, abnehmbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss durch doppelte Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 wasserdichte Seitentaschen mit Druckknopf und 1 Napoleon Tasche mit Reißverschluss, 1 Brusttasche mit Druckknopf verschließbar, ergonomisch geformter Ärmel, verstellbarer Ärmelabschluss, 1 Innentasche, große Reparaturöffnung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, kombinierbar mit wärmender Fleece Jacke 2425 860 53 Material: 31%Poly/28%Moda/20%Aram/20%Vis/1%Sons., PU-Membrane
Weitere Informationen:
Material:
gem. Beschreibung
Farbe:
Gelb
Serie:
Hi-Vis-Protect
Farbvariante:
Leuchtgelb
Größe:
XXL
Norm:
EN 343 3, 3
Norm II:
EN ISO 20471 Kl. 3
Norm III:
EN ISO 11611 Kl. 1-A1
Norm IV:
EN 11612 A1, B2, C2, F1
Norm V:
EN 61482-1-2 Kl. 2 (7kA)
Norm VI:
EN 13034-6
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, warnschutz-regenjacke gr. xxl gelb, warnschutz regenjacke, warnschutz-regenjacke gelb, BP-223088186, BP-223088186 Wetterschutzparka Gr. XXL leuchtgelb 31%Poly/28%Moda/20%Aram/, 223088186-XXL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 307,81*
€ 362,62*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 310,00*
€ 366,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,40*
€ 379,57*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,20*
€ 411,05*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,05*
€ 489,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,02*
€ 480,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,48*
€ 444,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,73*
€ 436,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,20*
€ 416,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.