| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7246000608 Herst.-Nr.: 1694-641-110-3XL EAN/GTIN: 4055301145307 |
| |
|
| | |
| BP® 1694641 FleecejackeStehkragen, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, formgebende Teilungsnähte. Innovative Reflektoren in Anthrazit für gute Sichtbarkeit.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 275 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | Blau | Farbvariante: | Nachtblau | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Jacke, Herrenjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, arbeitsjacke blau 3 xl, herren jacke, herrenjacken xxxl, BP-1694641110, BP-1694641110 Fleecejacke Gr. 3XL nachtblau 100% Polyester, 1694641110 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,50* | € 38,73* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,73* | € 39,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,58* | € 40,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,02* | € 40,98* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 33,08* | € 43,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|